MN1H-2-1-MS

Electroválvula MN1H-2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MN1H-2-1-MS
Rubix:798182054000
fabricante:161732
EAN:4052568129255
MN1H-2-1-MS Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula mn1h
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MN1H-2-1-MS


Electroválvula MN1H-2-1-MS Con mando manual, sin bobina ni zócalo. La bobina y el zócalo deben pedirse por separado. Estructura de diseño=Válvula de diafragma, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=suave, Posición de montaje=Cualquiera, Tipo de montaje=Instalación en línea.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)133x78x104 mm
Peso neto1209,2 g
Tipoelectroválvula mn1h
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico11500 l/min
225,84 Sin IVA
/ unidad
273,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días