JMFH-5-1/2

Electroválvula JMFH-5-1/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMFH-5-1/2
Rubix:798144827000
fabricante:10166
EAN:4052568111670
JMFH-5-1/2 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMFH-5-1/2


Electroválvula JMFH-5-1/2 con anulación manual, sin tomas ni bobinas de solenoide. Las bobinas de solenoide y las tomas deben pedirse por separado. Función de válvula=5/2 biestable, tipo de accionamiento=eléctrico, caudal nominal estándar=4500 l/min, presión de funcionamiento=2 - 8 bar, estructura de diseño=asiento de válvula de globo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)245x100x60 mm
Peso neto1089,1 g
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico4500 l/min
374,40 Sin IVA
/ unidad
453,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días