121K01

Parker Hannifin Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:121K01
Rubix:799221282000
fabricante:121K01
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 121K01


Las válvulas Parker de 2 vías (1 vía de entrada y 1 vía de salida) para todos los fluidos, incluido el aire, ofrecen grandes posibilidades para controlar muchos tipos de fluidos con diferentes capacidades de sellado y caudal según la instalación y los requisitos, se propone una amplia selección de válvulas robustas para satisfacer las necesidades más exigentes.
Tipo de accionamiento: Directo
Cumple con las especificaciones Atex: -
Material del cuerpo: CW 617N UNI EN 12165
Consumo de energía de la bobina: -
Cumple con las especificaciones de la bobina: -
Rango de temperatura de la bobina: n/a
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: -
Tamaño del orificio de escape: n/a
Coeficiente de caudal 1: 11
Coeficiente de caudal 2: 0,66
Función: Normalmente cerrado
Clase de aislamiento: n/a
Temperatura máxima del fluido: 120
Presión máxima de funcionamiento: 7 bar CA - 5 bar CC
Medios: Aire, gases neutros, líquidos
Temperatura mínima del fluido: -10
Presión mínima de funcionamiento: 0
Tamaño del orificio: 5,0 mm
Tamaño del puerto: 1/4" G
Tipo de puerto: Montaje en tubería
Tensión de alimentación: -
Material de la junta: FKM
Material del asiento: Latón
Especificaciones cumplidas: -
Tipo de válvula: 2/2 vías

Aplicaciones

Válvulas de cierre;Llenado;Dosificación;Tratamiento del aire;Mezcla

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos2
Presión de servicio máx.7 bar
Tasa de flujo volumétrico11 l/min
Rango de presión0/7 bar
77,52 Sin IVA
/ unidad
93,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días