VX3224-02F-5G1

VX31/32/33 Electroválvula 3 vías de accionamiento directo, unidad única

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VX3224-02F-5G1
Rubix:799238752000
fabricante:VX3224-02F-5G1
brand logo

Resumen técnico

Tipovx31/32/33 unidad individual, válvula solenoide de 3 vías de accionamiento directo
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VX3224-02F-5G1


La serie VX31/32/33 es una electroválvula de accionamiento directo, de 3 orificios, destinada a ser utilizada con una gran variedad de fluidos. Cuando se utiliza en combinación con el manifold, la configuración puede modificarse de N.C. a N.O. y de N.O. a N.C. simplemente cambiando una junta. Las válvulas se reemplazan fácilmente sin modificar la tubería existente.

Cualidades

Electroválvula de accionamiento directo, 3 puertos
  • Presión máxima del sistema (MPa) : agua, aire, aceite 2,0 ; vapor 1,0
  • Reducción del consumo de energía (especificación DC) : VX31 : 6W a 4.5W,VX32 : 8W a 7W, VX33 : 11.5W a 10.5W
  • Envolvente equivalente a IP65
  • UL94V-0 conforme con el material de bobina de molde resistente a la llama
  • Información técnica


    Atributos
    Tipovx31/32/33 unidad individual, válvula solenoide de 3 vías de accionamiento directo
    Número de puertos3
    59,79 € Sin IVA
    / unidad
    72,35 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días