MFH-5-1/8-S-B-EX

Electroválvula MFH-5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5-1/8-S-B-EX
Rubix:798200119000
fabricante:535924
EAN:4052568169749
MFH-5-1/8-S-B-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5-1/8-S-B-EX


Electrodistribuidor MFH-5-1/8-S-B-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2, monestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=26 mm, Caudal nominal normal=750 l/min, Presión de servicio=0 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)160x32x60 mm
Peso neto224 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico750 l/min
186,73 € Sin IVA
/ unidad
225,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días