Referencias
SMC:EVV5FS1-30-021-01F
Rubix:752105321043

Documentos
Detalles de producto : EVV5FS1-30-021-01F 00096746
La serie VZ se compone de electroválvulas de 4 y 5 puertos con junta de caucho. Las válvulas fijadas en la base y soportadas por el cuerpo están disponibles con cable plano estándar, colectores para riel DIN enchufables o no enchufables. Varias opciones están disponibles. La serie VZ sigue estando disponible aunque se han implementado reemplazos directos para cada serie. Consulte la información sobre las series individuales para los reemplazos
Base de colector
Cualidades
•Colectores para fijación en riel DIN - estilo antiguo
Ver la serie de reemplazo SS5YJ7 - estilo nuevo
Estilo de colector : apilable no enchufable
Tipo de rosca : Europeo
Estaciones de válvulas : 2 a 20
SUP y EXH comunes
Conexiones de un solo toque
Ver la serie de reemplazo SS5YJ7 - estilo nuevo
Estilo de colector : apilable no enchufable
Tipo de rosca : Europeo
Estaciones de válvulas : 2 a 20
SUP y EXH comunes
Conexiones de un solo toque
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 251 g |
|---|---|
| Tipo | base del colector |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,16 € Sin IVA
/ unidad
40,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días