MFH-5/3E-3/8-B

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/3E-3/8-B
Rubix:798197025000
fabricante:19708
EAN:4052568113421
MFH-5/3E-3/8-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3E-3/8-B


Electrodistribuidor MFH-5/3E-3/8-B con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/3 de escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=40 mm, Caudal nominal normal=2200 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)265x45x81 mm
Peso neto767,88 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2200 l/min
399,13 € Sin IVA
/ unidad
482,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días