VUVG-BK14-B52-T-F-1H2L-S

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVG-BK14-B52-T-F-1H2L-S
Rubix:799147092000
fabricante:8042572
EAN:4052568286972
brand logo

Resumen técnico

Tipovuvg válvula distribuidora universal
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVG-BK14-B52-T-F-1H2L-S


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.
Electroválvula

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Tipovuvg válvula distribuidora universal
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico380 l/min
74,40 € Sin IVA
/ unidad
90,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días