VM830-01-13

Válvula de 3/2 vías con mando mecánico serie VM100/800

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VM830-01-13
Rubix:752102269043
fabricante:VM830-01-13
EAN:3618036575767
brand logo
Resumen técnico
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VM830-01-13


La serie VM es una gama de válvulas de asiento mecánicas. Su tamaño compacto requiere poco espacio de instalación. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuador y una capacidad de caudal de hasta 1,0 Cv.
VM800, Serie 800, Válvulas mecánicas de 3 vías

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x119x64 mm
Peso neto249 g
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico294.2 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,34 Sin IVA
/ unidad
137,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días