Referencias
SMC:VZ1000-11-4-4
Rubix:799254048000

Documentos
Detalles de producto : VZ1000-11-4-4
La serie VZ se compone de electroválvulas de 4 y 5 orificios con junta de caucho. Las electroválvulas montadas sobre base o sobre cuerpo están disponibles con colectores enchufables o no enchufables estándar, con cable plano o montadas sobre riel DIN. Diversas opciones están disponibles. La serie VZ sigue estando disponible aunque se han implementado reemplazos directos para cada serie. Consulte la información sobre las series individuales para los reemplazos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 148x35x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Tipo | carril din |
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | 0,15 - 0,7 mpa (1,5 - 7 bar) |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,04 € Sin IVA
/ unidad
12,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días