VM120-01-33A

Válvula mecánica serie VM100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM120-01-33A
Rubix:799010298000
fabricante:VM120-01-33A
EAN:3618036580082
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VM120-01-33A


La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM100, Serie 100, Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías, Nueva

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)64x44x40 mm
Peso neto130 g
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico144 l/min
35,43 € Sin IVA
/ unidad
42,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días