Referencias
Festo:CPE18-PRS-3/8-2
Rubix:798195265000
fabricante:543839
EAN:4052568091682

Resumen técnico
| Tipo | bloque de conexión cpe18-prs-3/8-2 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : CPE18-PRS-3/8-2
Distribuidor de base CPE18-P1-5/3E-1/4 Alta densidad de montaje, con conector CNOMO. Función del distribuidor=5/3 a escape, Modo de accionamiento=A través de interfaz de pilotaje según ISO 15218, Ancho=18 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar
Cualidades
- Universal individual valve
- High flow rate relative to its size
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 413,15 g |
|---|---|
| Tipo | bloque de conexión cpe18-prs-3/8-2 |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,77 € Sin IVA
/ unidad
46,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días