Referencias
SMC:V110T-D5CZ-L4
Rubix:799241074000
fabricante:V110T-D5CZ-L4
Documentos
Detalles de producto : V110T-D5CZ-L4
Como respuesta a la demanda de la industria electrónica y de semiconductores de un colector compacto con electroválvulas de 3 puertos integradas, nos complace lanzar nuestra nueva serie VV100 de colectores integrados. Diseñados con el objetivo de ahorrar espacio y facilitar su uso, nuestros ingenieros de I+D han integrado inteligentemente dos electroválvulas de 3 puertos en cada estación de válvulas, reduciendo así la dimensión global de la unidad. Gracias a esta característica única, los colectores VV100 ahora pueden construirse hasta una longitud de 146,4 mm simplemente modificando la longitud del tirante del colector y añadiendo o suprimiendo el número de estaciones de válvulas enchufables (conector D-sub) o cableadas. También se ha tenido en cuenta el ahorro de energía, ya que cada válvula puede accionarse con un circuito de ahorro energético, reduciendo el consumo de energía de 0,4 W en la versión estándar a solo 0,15 W con el modelo de funcionamiento continuo. Y dado que cada válvula puede detenerse manualmente, se garantiza la seguridad durante el mantenimiento. La serie VV100 puede montarse directamente o sobre soporte y también puede adaptarse a diferentes tamaños de tubería, incluyendo nuestros racores miniatura 'one-touch' de 2 mm.
Cualidades
Electroválvula de 3 puertos.enchufable.Variantes de tubería.con interruptor.
Información técnica
Atributos
| Tipo | v100, 3 port solenoid valve, plug-in |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,64 € Sin IVA
/ unidad
85,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
