Referencias
SMC:SX91-5G
Rubix:799245112000
fabricante:SX91-5G
Documentos
Detalles de producto : SX91-5G
Válvula solenoide de perfil bajo 2/3 puertos. Caudal de hasta 90 l/min. 2 modelos: válvula de 2 y 3 puertos. Tipo de accionamiento: normalmente cerrada o universal. Circuito de ahorro de energía como opción. Compacta y ligera.
Cualidades
Caudal de hasta 90 l/min. 2 modelos: válvula de 2 y 3 vías. Tipo de accionamiento: normalmente cerrada o universal. Circuito de ahorro de energía como opción. Compacta y ligera.
Información técnica
Atributos
| Tipo | sx90/090, válvula solenoide de perfil bajo 2/3 puertos |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,25 € Sin IVA
/ unidad
34,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días