TEROSON MS 939 ADHESIVO ELASTICO BLANCO 290ML <<DESCATALOGADO>>
Elastómeros MS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Teroson:MS 939 WH CR 290ML
Rubix:798803354000
fabricante:2448669
EAN:4058093021071



Documentos
Detalles de producto : TEROSON MS 939 ADHESIVO ELASTICO BLANCO 290ML <<DESCATALOGADO>>
TEROSON MS 939 es un adhesivo elastomérico industrial que ofrece una gran versatilidad. El producto demuestra tanto una alta resistencia como una buena elasticidad. TEROSON MS 939 cumple la prueba de calor húmedo para la industria solar y el listado UL para equipos eléctricos. Tiene una excelente resistencia a la intemperie.
Cualidades
- Muy versátil. - Alta resistencia. - Buena elasticidad. - Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
Aplicaciones
Highly versatile, industrial, elastic bonding adhesive with fast skin formation. Also demonstrates high strength and excellent weathering resistance.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 290 ml |
|---|---|
| Color | blanco |
| Tipo | silicona |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días