Referencias
Loctite:SI 5699
Rubix:798797997000
fabricante:2061027
EAN:4058093044124

Documentos
Detalles de producto : CARTUCHO 300ML SI 5699 FORMADOR DE JUNTAS GRIS
LOCTITE SI 5699 is een flexibel siliconenafdichtingsmiddel en hardt uit bij blootstelling aan luchtvochtigheid, waarbij een taaie rubberpakking wordt gevormd. Het product is hoofdzakelijk ontwikkeld voor het afdichten van flenzen met een uitstekende oliebestendigheid of het afdichten van stijve flenzen, zoals op versnellingsbakken en gietmetalen behuizingen. Het is kleefvrij na slechts 10 min. Het product is bestand tegen water/glycol en kan worden gebruikt op machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken, metaal of kunststof.
Cualidades
Uw voordelen:
• Aanbevolen voor het afdichten van alle flenstypes inclusief deksels van gestampte staalplaat waar bestendigheid tegen water/glycol nodig is
• Kleefvrij na 10 min.
• P1 NSF Reg. Nr.: 122998
• Aanbevolen voor het afdichten van alle flenstypes inclusief deksels van gestampte staalplaat waar bestendigheid tegen water/glycol nodig is
• Kleefvrij na 10 min.
• P1 NSF Reg. Nr.: 122998
Aplicaciones
Vlakkenafdichting - kleefvrij na 10 min. Bestendigheid tegen water/glycol. Aanbevolen voor gebruik op flexibele flenzen, machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken, metaal of kunststof.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 300 ml |
|---|---|
| Color | gris |
| Tipo | silicona |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 200 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,36 € Sin IVA
/ unidad
54,89 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h