SILKRAF NEUTRO TRANSLUCIDO 300ML

Silkraf Neutro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Krafft:62693
Rubix:798498573000
brand logo
Resumen técnico
Capacidad300 ml
Colorincoloro
Tiposilicona
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SILKRAF NEUTRO TRANSLUCIDO 300ML


Sellante de silicona neutra altamente flexible de bajo módulo, mono componente y de base oxima que vulcaniza al tacto en 20 minutos a temperatura ambiente.

Propiedades

  • Permanentemente flexible.

  • No corroe ni produce olor.

  • Asegura una excelente adhesión sobre materiales porosos y no porosos.

  • Produce una total estanqueidad en las juntas.

  • Resiste al agua, a los rayos U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.



Aplicaciones
Indicado para la mayor parte de los materiales porosos y no porosos utilizados en la construcción e industria: cemento, hormigón, mármol, piedra, ladrillo, vidrio, cerámica, azulejo, metales, (hierro, cobre, latón, plomo, aluminio), madera.

Particularmente indicado para el sellado de juntas de dilatación, fachadas de edificios, nuevos pavimentos y paredes.

Recomendado para el acristalamiento así como para el sellado de juntas en terrazas y tejados.
Compatible totalmente con los sellantes de silicona de idéntica base (OXIMA-OXIMA) y prestaciones.
En caso de duda respecto a la base, es conveniente realizar un ensayo previo.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades
CLASIFICACION SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES:
Marcado CE para fachadas exteriores e interiores con clasificación F25LM S/ EN 15651-1. Marcado CE para acristalamiento con clasificación G 25 LM S/EN 15651-2.

Riesgos
Atención.,H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.,H319: Provoca irritación ocular grave.

Seguridad
P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P333 + P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.,P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR
NO ADR

Modo de empleo
Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites.
En general, no requiere imprimación previa. Aplicar entre +5ºC y +45ºC.
No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 48 h.

Sellante silicona para materiales porosos y no porosos.

Cualidades

Permanentemente flexible.
No corroe ni produce olor.
Asegura una excelente adhesión sobre materiales porosos y no porosos.
Produce una total estanqueidad en las juntas.
Resiste al agua, a los rayos U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.

Información técnica


Atributos
Capacidad300 ml
Colorincoloro
Tiposilicona
Temperatura mín.-50 °C
Temperatura máx.140 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,54 Sin IVA
/ unidad
6,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días