Referencias
Juba:PU2000G/9
Rubix:798666325000




Detalles de producto : GUANTE T-9 PU2000G GRIS NAILON S/COSTURAS
Guante sin costuras de nylon® con recubrimiento de poliuretano.
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 388:2016 - EN 388:2016
Características
- Poliuretano de calidad extra.
- Horma extra cómoda.
- No desprende pelusa.
- Color oscuro para entornos sucios.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Bricolaje.
- Almacenamiento y reposición.
- Manipulación, montaje y ensamblaje de piezas en entornos secos, ligeramente húmedos o engrasados.
- Estampación.
EN 388:2016 - EN 388:2016
Guante sin costuras de nylon® con recubrimiento de poliuretano. Galga 13
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Material Principal | poliuretano |
| Embalaje | par o unidad |
| Material | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
19,48 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
