Referencias
Ansell:76-501-8
Rubix:798257157000
fabricante:76501080
EAN:0076490495664



Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 76-501 FIBERTUF
Los guantes FiberTuf®, hechos de una nueva fibra de poliéster aromático, fueron diseñado para ofrecer resultados óptimos en aplicaciones secas que requieren una leve protección mecánica, además de confort y una sujeción adecuada.
Al brindar un rendimiento y una duración mayores que los guantes tradicionales de algodón, nailon y poliamida, los guantes FiberTuf® son la solución inteligente que hace posible el mejor rendimiento general en tareas de manipulación, embalaje y aplicaciones ligeras de montaje.
Calibrador : 13. Longitud : 240 - 280 mm. Contacto con alimentos : No. Antistatic : No.
Normes : EN388:2016_214XA
Al brindar un rendimiento y una duración mayores que los guantes tradicionales de algodón, nailon y poliamida, los guantes FiberTuf® son la solución inteligente que hace posible el mejor rendimiento general en tareas de manipulación, embalaje y aplicaciones ligeras de montaje.
Calibrador : 13. Longitud : 240 - 280 mm. Contacto con alimentos : No. Antistatic : No.
Normes : EN388:2016_214XA
Colour :Dark blue
Cualidades
- Aromatic polyester fibre for optimal results in dry applications requiring light mechanical protection
- PVC dots on palm side improve gripping for easier and safer handling
- Washable at 40°C for ongoing hygiene maintenance
- Knitwrist cuff provides easier donning
- Available in a range of sizes for a comfortable fit
- Suitable for a range of applications, from automotive and construction to packaging and general handling
- Can be used either as primary glove or as underglove to protect against cold wherever required
Aplicaciones
Montaje, inspección y embalaje de pequeños componentes, Montaje de líneas blancas, Manipulación en general, Envasado, Fabricación textil: hilos, tejidos, colchones, cables, Solo o como guante interior en todos los trabajos a bajas temperaturas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61 g |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Recubrimiento de los guantes | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | sintético |
| Embalaje | 12 pares por bolsa: 12 bolsas por caja |
| Material | pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,13 € Sin IVA
/ unidad
2,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días