GUANTE T-9 OIL GRIP 8853R

TEGERA® 8853R

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:8853R-9
Rubix:799220418000
EAN:7340118489209
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 OIL GRIP 8853R


Este guante ofrece un excelente agarre en entornos aceitosos. Impermeable y con protección química tipo C. Recubrimiento integral con triple recubrimiento de espuma de nitrilo y puño largo. El forro está tejido en galga 18 y fabricado con más del 90 % de poliéster reciclado. El guante también es compatible con pantallas táctiles, lo que permite usar dispositivos de control sin tener que quitarse los guantes. Con certificado Oeko-Tex. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Amplia gama de tallas. Paquetes comerciales con etiqueta colgante descriptiva para facilitar a los clientes la elección en la tienda.
Superior nitrile grip in oily environments. Waterproof and with chemical approval type C.

Cualidades

Recubrimiento integral e impermeabilidad.

Aplicaciones

Edificación y construcción, trabajos de instalación, manejo de maquinaria, minería, reparaciones, servicio, trabajo en tienda, transporte.

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Material Principalpoliéster
Material18 gg, poliéster reciclado
9,00 € Sin IVA
/ unidad
10,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño