GUANTE T-8 48-105 HYFLEX [EX-SENSILITE]

HyFlex® 48-105

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:48-105-8
Rubix:798913900000
fabricante:48105080
EAN:10076490491397
ANSELL Gloves SENSILITE 48-105 MT 8
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión0
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 48-105 HYFLEX [EX-SENSILITE]


La gama HyFlex® Ansell de guantes industriales ha sido diseñada para aplicaciones ligeras que requieran unos buenos niveles de confort y resistencia a la abrasión.
Para una manipulación precisa de objetos pequeños en entornos secos o ligeramente engrasados, HyFlex® es la elección práctica cuando se busca destreza.
HyFlex® ofrece una seguridad, destreza y durabilidad mejoradas comparado con otras opciones de guantes utilizados a menudo en idénticas aplicaciones.
Comfort and protection for lightweight applications.

Cualidades

  • Finger tipped dipped to enhance bretahability at the palm
  • Offers great tactility and dexterity where precision is needed

Aplicaciones

Assembling and mounting components|Light assembly tasks
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Tamaño8
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión0
Material Principalnilón
ESDno
Entorno de usoseco
Embalaje12 pairs per bag
Colornegro
Materialpolyurethane (coating), nylon (liner)
Longitud240 mm
22,32 Sin IVA
/ 12 unidades
27,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días