Referencias
ATG:34-274-8
Rubix:798904350000
fabricante:34-274-8

Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 5 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 34-274 MAXIFLEX ELITE
Con un peso de tan solo 14 gramos, el MaxiFlex® EliteTM es nuestro MaxiFlex® más ligero y fino para aquellos casos en que es necesaria una movilidad extraordinaria. El MaxiFlex® cuenta con una acreditación dermatológica y se realiza su lavado previo antes de envasarlo para garantizar su “frescor en el envasado”.
Nylon,Spandex,Nitrile Butadiene Rubber
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 5 |
| Material Principal | nilón |
| Embalaje | 12 pair polybag;12 polybag carton;144 carton |
| Material | poliuretano y poliamide |
| Longitud | 215 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,56 € Sin IVA
/ 12 unidades
49,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días