Referencias
Portwest:A120 WHT M
Rubix:798256223000
EAN:5036108210732




Resumen técnico
| Tamaño | m |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : A120 WHT M GUANTE CON PALMA DE POLIURETANO
Perfectos para las tareas complejas donde la dexteridad y la transpirabilidad son esenciales. Ahora disponibles en una amplia variedad de colores y tallas.
Características
Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
Soporte interior de punto de galga 13 para un perfecto ajuste
Máxima dexteridad
Perfecto para tareas complejas
Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
Certificado CE
Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Máxima dexteridad
Nivel A1 ANSI al corte
Marcado UKCA
Características
Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
Soporte interior de punto de galga 13 para un perfecto ajuste
Máxima dexteridad
Perfecto para tareas complejas
Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
Certificado CE
Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Máxima dexteridad
Nivel A1 ANSI al corte
Marcado UKCA
Cualidades
•CE certified|•Perfect for intricate tasks Superb abrasion and tear resistance|•Palm dipped to increase dexterity and|•ventilation|•Smooth PU coating for increased abrasion resistance|•100% breathable seamless liner|•13 gauge liner for a perfect fit|•Retail bag which aids presentation for retail sales|•Maximum dexterity|•ANSI cut level A1
Información técnica
Atributos
| Tamaño | m |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | poliuretano |
| Embalaje | 12 pack;480 carton |
| Material | pylon;elastic pu |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días