Referencias
Ansell:11-919-9
Rubix:798610903000
fabricante:11919090
EAN:0076490053772





Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 11-919 HYFLEX
Guantes de protección mecánica con excelente resistencia a la abrasión, forro de nylon sin costuras de galga 13, con revestimiento de nitrilo rugoso.Puntos finos y elásticos para mayor comodidad.Alta flexibilidad y destreza para un confort óptio durante su uso.Cubierto con una capa resistente a las piezas contaminadas manipuladas.
High flexibility and dexterity for an optimum comfort in use.
Cualidades
Excelente resistencia a la abrasión.Magnífica destreza.Repelente a líquidos frente a aceites, grasas y la suciedad.Ideal para la manipulación de alimentos.Disponible también en paquetes de distribución automática.
Aplicaciones
Assembly of white goods|Maintenance|Preparation of site - unloading of lines and valves|Metal Fabrication|General handling|Quality control
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
| ESD | no |
| Embalaje | bolsa de 12 pares |
| Material | nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,48 € Sin IVA
/ 12 unidades
80,44 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h