ED.633T PUNTA DESTORNILLADOR
ED.6T - puntas High Perf' Titanio serie 6 para tornillos cruciformes Pozidriv®
Ver información técnicaReferencias
Facom:ED.633T
Rubix:798528439000
EAN:3148510227276



Detalles de producto : ED.633T PUNTA DESTORNILLADOR
• Para uso con atornilladoras electrónicas o neumáticas (salvo llaves de impacto).
• Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.
PUNTA LARGA 1/4 - PZ3 HIGH PERF TITANIO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 50x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 11 g |
| Longitud | 50 mm |
| Tamaño de huella | pz3 |
| Huella | pozidriv |
| Acabado | satén |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,19 € Sin IVA
/ unidad
9,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días