Referencias
Bahco:70S/PZ1
Rubix:798212682000
EAN:7314150217595

Detalles de producto : 70S/PZ1
Para tornillos con cabeza Pozidriv
Apto para su uso con destornillador de impacto tipo percutor (Bahco 5521)
Puntas robustas y resistentes
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado de fosfato de zinc
Conexión hexagonal 5/16". DIN 3126, ISO 1173, estilo C8
Disponible en blíster pequeño de 2 piezas o en caja de plástico de 5 piezas
Apto para su uso con destornillador de impacto tipo percutor (Bahco 5521)
Puntas robustas y resistentes
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado de fosfato de zinc
Conexión hexagonal 5/16". DIN 3126, ISO 1173, estilo C8
Disponible en blíster pequeño de 2 piezas o en caja de plástico de 5 piezas
Cualidades
Puntas de destornillador 5/16" para tornillos con cabeza Pozidriv 32 mm-38 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 75 g |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Huella | pozidriv |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,52 € Sin IVA
/ unidad
19,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
