Referencias
Bahco:KM6750-10-1P
Rubix:799058786000
EAN:7314150533626



Detalles de producto : LLAVE VASO MAGNETICA CABEZAL HEXAGONAL 1/4 10 MM
• Llave de vaso para tuercas, pernos y tornillos de cabeza hexagonal
• Cuadradillo de 1/4", apto para herramientas eléctricas con DIN 3126, ISO 1173, estilo E 6.3
• Con potente imán permanente
• Fosfatados.
• Acero aleado de alto rendimiento
• Embalaje individual en un caja de plástico
• Potente imán permanente
Cualidades
1/4" Hex Head Magnetic Power Nut Driver Socket
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Huella | hex / allen |
| Cuadrado | 6.3 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,65 € Sin IVA
/ unidad
8,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
