Referencias
Beta Tools:866PZ 3
Rubix:798165085000
fabricante:008660310
EAN:8014230031347

Documentos
Detalles de producto : 866PZ 3-PUNTAS CON HUELLA DE CRUZ PZ
Puntas de atornillar para tornillos con huella de cruz Pozidriv®-Supadriv®
Cualidades
Bits for screwdrivers for Pozidriv® - Supadriv® cross-recessed screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x45x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10,2 g |
| Longitud | 32 mm |
| Tamaño de huella | 3 |
| Huella | pozidriv |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,19 € Sin IVA
/ unidad
3,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
