PACK 2 U. PUNTA DESTORNILLADOR GOLPE 5/16-30 MM P/TORNILLO HEXAGONAL 14 MM

Bahco

Ver información técnica

Referencias

Bahco:70S/H14-2P
Rubix:799323064000
EAN:7314150261475
brand logo

Resumen técnico

Longitud30 mm
Tamaño de huella14 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PACK 2 U. PUNTA DESTORNILLADOR GOLPE 5/16-30 MM P/TORNILLO HEXAGONAL 14 MM


Accionamiento: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173. Acabado: fosfatado de zinc. Material: acero aleado de alta calidad. Embalaje: por 2 unidades en blíster.
For hexagonal head screws
Suitable for use with striking type impact screwdriver (Bahco 5521)
Robust and tough bits
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
5/16" hex drive. DIN 3126, ISO 1173, style C8
Available in small blister pack of 2 pieces or plastic box of 5 pieces

Información técnica


Atributos
Peso neto54 g
Longitud30 mm
Tamaño de huella14 mm
Huellahex / allen
8,49 € Sin IVA
/ unidad
10,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días