Referencias
Beta Tools:867XZN 12
Rubix:798163170000
fabricante:008670212
EAN:8014230375243

Documentos
Detalles de producto : 867XZN 12-PUNTAS DE PERFIL XZN
Puntas de perfil XZN®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21,6 g |
| Longitud | 30 mm |
| Tamaño de huella | m12 |
| Huella | xzn |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,19 € Sin IVA
/ unidad
3,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
