70S/PZ2

BAHCO BITS

Ver información técnica

Referencias

Bahco:70S/PZ2
Rubix:798212683000
EAN:7314150217601
brand logo

Resumen técnico

Longitud32 mm
Tamaño de huellapz2
Huellapozidriv
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 70S/PZ2


Para tornillos con cabeza Pozidriv
Apto para su uso con destornillador de impacto tipo percutor (Bahco 5521)
Puntas robustas y resistentes
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado de fosfato de zinc
Conexión hexagonal 5/16". DIN 3126, ISO 1173, estilo C8
Disponible en blíster pequeño de 2 piezas o en caja de plástico de 5 piezas

Cualidades

Puntas de destornillador 5/16" para tornillos con cabeza Pozidriv 32 mm-38 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto75 g
Longitud32 mm
Tamaño de huellapz2
Huellapozidriv
Cuadrado7.94 mm
Acabadofosfato
16,52 € Sin IVA
/ unidad
19,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días