EX.610 PUNTA TORX

EX.6 - Puntas estándar serie 6 para tornillos Torx®

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:EX.610
Rubix:798528297000
EAN:3148510258607
brand logo
Resumen técnico
Longitud70 mm
Tamaño de huella10
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : EX.610 PUNTA TORX


• Conforme con las especificaciones Torx®.. • Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.
PUNTA LARGA 1/4 TORX - T10

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)70x10x10 mm
Peso con embalaje10 g
Longitud70 mm
Tamaño de huella10
Huellaperfil torx
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,94 Sin IVA
/ unidad
12,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días