DT9529-QZ BROCA SDS-PLUS EXTREME 2 - 8X160MM
DT9529-QZ - 8x160x100 Broca SDS-Plus Extreme2
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DT9529-QZ
Rubix:798588700000
EAN:5035048055045



Resumen técnico
| Longitud total | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Longitud de corte | 100 mm |
Detalles de producto : DT9529-QZ BROCA SDS-PLUS EXTREME 2 - 8X160MM
Descripción
Broca SDS-Plus Extreme 2 - 8x160mm
Adecuado para la perforación rápida de orificios de clavijas, anclajes o pernos en trabajos de albañilería, piedra, hormigón y ladrillos/bloques
El vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto y una transmisión de potencia óptima, con un cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura
El sólido cabezal de dos cortes está flanqueado por dos puntas de corte individuales que ofrecen una velocidad de perforación rápida y eficiente
Características
Tipo de eje : SDS Plus Fitment
Aplicaciones : Hormigón
Diámetro : 8 mm
Longitud : 160 mm
Longitud de trabajo : 100 mm
Broca SDS-Plus Extreme 2 - 8x160mm
Cualidades
Adecuado para la perforación rápida de orificios de clavijas, anclajes o pernos en trabajos de albañilería, piedra, hormigón y ladrillos/bloques
El vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto y una transmisión de potencia óptima, con un cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura
El sólido cabezal de dos cortes está flanqueado por dos puntas de corte individuales que ofrecen una velocidad de perforación rápida y eficiente
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Longitud de corte | 100 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
| Tipo de cola | sds plus |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,81 € Sin IVA
/ unidad
4,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días