BROCA CENTAR CORONA PESADA 11X120 MM 1698
REF. 1698 HUSILLO-BROCA-LLAVE CORONA PESADA
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:19054
Rubix:798845670000
fabricante:1698-19054
Detalles de producto : BROCA CENTAR CORONA PESADA 11X120 MM 1698
Diámetro Corte: 11mm
Especial para…: corona perforadora
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón
Operación: Taladrado
Especial para…: corona perforadora
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón
Operación: Taladrado
Cualidades
Especial para taladro percutor en hormigón
Diente de Metal Duro
SDS max
Conicidad 1:8-Envasado en tubo con colgador
Diente de Metal Duro
SDS max
Conicidad 1:8-Envasado en tubo con colgador
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 120 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,66 € Sin IVA
/ unidad
10,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
