Referencias
Bosch:2608586804
Rubix:799290462000
EAN:3165140565868


Resumen técnico
| Longitud total | 920 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 40 mm |
| Longitud de corte | 800 mm |
Detalles de producto : BROCA SDS-MAX MAX-7 40X800X920 MM
Broca percutora SDS-max max-7
2 filos. Con cortaalambres inclinados para obtener rápidos resultados de taladrado. Diseño de espiral optimizado en cuanto a la vibración para la máxima transmisión de fuerza y velocidad más elevada. para hormigón armado, mampostería, piedra natural y caliza, alicatados, mármol, clínker.
2 filos. Con cortaalambres inclinados para obtener rápidos resultados de taladrado. Diseño de espiral optimizado en cuanto a la vibración para la máxima transmisión de fuerza y velocidad más elevada. para hormigón armado, mampostería, piedra natural y caliza, alicatados, mármol, clínker.
Diámetro (D) mm: 40,00 Longitud de trabajo (L1) mm: 800 Longitud total (L2) mm: 920 Diámetro del vástago (d) mm: 18
Cualidades
Longitud útil = profundidad máxima de perforación.
Para ladrillo silicocalcáreo, mampostería, hormigón y hormigón armado.
Para ladrillo silicocalcáreo, mampostería, hormigón y hormigón armado.
Aplicaciones
Hormigón|Hormigón armado|Hormigón|Piedra naturalPiedra|Mampostería
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3259 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 955x60x60 mm |
| Peso con embalaje | 3820 g |
| Longitud total | 920 mm |
| Diámetro de perforación | 40 mm |
| Longitud de corte | 800 mm |
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
| Diámetro de cola | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,41 € Sin IVA
/ unidad
476,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días