BROCA 24X520 MM SDS-MAX - 4 FILOS

Brocas SDS-Max - 4 cortes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4932352773
Rubix:798935635000
EAN:4002395374311
brand logo

Documentos

Detalles de producto : BROCA 24X520 MM SDS-MAX - 4 FILOS


Pastillas de grandes dimensiones de carburo con diseño de protección contra varilla, para trabajar en hormigón armado. Generan un bajo nivel de vibraciones y un rendimiento excelente cuando perforan el refuerzo del hormigón, aumentando la vida útil de esta
Cabeza de diseño robusto y pastillas colocadas a 4 x 90°. La posición de las pastillas reducen el golpe al encontrar forjado
Punta centradora con ángulo de 130°. Rápido y fácil marcado al perforar, que asegura una precisión en el agujero desde principio a fin
Pastillas secundarias grandes y robustas con un ángulo de corte dinámico y curvado. Ayuda a las pastillas principales a realizar un corte más rápido
Comienzo de la espiral más cerca de la punta. Extracción más rápida del polvo, de la cabeza hacia el cuerpo. Menos desgaste y menos acumulación de calor en la punta
Innovadora punta de carburo. En diámetros superiores a 32mm, las pastillas son de mayores dimensiones
Marca de uso en ambos lados. Garantiza un diámetro preciso, por ejemplo cuando necesitamos colocar anclajes o fijaciones. Indicador de uso, para seguimientos de garantía
Espiral reforzada y patentada. Bajas vibraciones, para una perforación más suave. Cuerpo más resistente, minimiza las roturas y mejora la transmisión del impacto del martillo desde el anclaje a la punta
Espiral de alta capacidad. Alto volumen de extracción de polvo con una velocidad de perforación óptima. Menos desgaste y menos acumulación de calor
Bajas vibraciones. Un taladrado más cómodo asegurando un menor esfuerzo para el trabajador y para la máquina
Tratamiento especial de la superficie. Proyección granallada que densifica la superficie de la estructura y la hace más resistente
Sello de conformidad PGM. Garantiza la precisión del agujero durante toda la vida de la broca

Información técnica


Atributos
91,40 € Sin IVA
/ unidad
110,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días