JUEGO 12 U. BROCA HORMIGON SDS PLUS TRIAX D.10X160 MM

Juego de 12 brocas para taladrar para hormigón sds-plus “triax”

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:866771
Rubix:799177674000
EAN:3660338208539
SET OF 12 SDS-PLUS “Triax” CONCRETE DRILL BITS Drilling diameter mm 10

Resumen técnico

Longitud total160 mm
Diámetro de perforación10 mm
Longitud de corte100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JUEGO 12 U. BROCA HORMIGON SDS PLUS TRIAX D.10X160 MM


Juego de 12 brocas para taladrar para hormigón sds-plus “triax”

Información técnica


Atributos
Longitud total160 mm
Diámetro de perforación10 mm
Longitud de corte100 mm
Material del cuerpoacero
Tipo de colasds plus
141,52 Sin IVA
/ unidad
171,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días