DT9604-QZ BROCA SDS-PLUS EXTREME 2 - 22X450MM
DT9604-QZ - 22x450x400 Broca SDS-Plus Extreme2
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DT9604-QZ
Rubix:798588683000
EAN:5035048055793



Resumen técnico
| Longitud total | 450 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 22 mm |
| Longitud de corte | 400 mm |
Detalles de producto : DT9604-QZ BROCA SDS-PLUS EXTREME 2 - 22X450MM
Descripción
Broca SDS-Plus Extreme 2 - 22x450mm
Adecuado para la perforación rápida de orificios de clavijas, anclajes o pernos en trabajos de albañilería, piedra, hormigón y ladrillos / bloques
El vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto y una transmisión de potencia óptima, con un cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura
El sólido cabezal de dos cortes está flanqueado por dos puntas de corte individuales que ofrecen una velocidad de perforación rápida y eficiente
Características
Tipo de eje : SDS Plus Fitment
Aplicaciones : Hormigón
Diámetro : 22 mm
Longitud : 450 mm
Longitud de trabajo : 400 mm
Broca SDS-Plus Extreme 2 - 22x450mm
Cualidades
Adecuado para la perforación rápida de orificios de clavijas, anclajes o pernos en trabajos de albañilería, piedra, hormigón y ladrillos / bloques
El vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto y una transmisión de potencia óptima, con un cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura
El sólido cabezal de dos cortes está flanqueado por dos puntas de corte individuales que ofrecen una velocidad de perforación rápida y eficiente
Aplicaciones
Masonry;Concrete
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 450 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 22 mm |
| Longitud de corte | 400 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
| Tipo de cola | sds plus |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,79 € Sin IVA
/ unidad
34,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días