668A.12 HOJA DE SIERRA BI-METAL EN ACERO AL COBALTO PARA ACEROS INOXIDABLES
668A - Hoja de sierra bimetal en acero al cobalto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:668A.12
Rubix:798512642000




Resumen técnico
| Longitud | 300 mm |
|---|---|
| Material | acero al cobalto |
| Tipo | hoja de sierra para metales |
Documentos
Detalles de producto : 668A.12 HOJA DE SIERRA BI-METAL EN ACERO AL COBALTO PARA ACEROS INOXIDABLES
• Características : - 668A.8: para aceros semi-duros espesos - espesores recomendados: 6 - 25 mm. - 668A.10: para aceros especiales o aleaciones - espesores recomendados: 3 - 6 mm. - 668A.12: para INOX, cobre- espesores recomendados: 1 - 3 mm. • Hoja de acero al cobalto: mejor resistencia al calentamiento, reducción del desgaste de los dientes. • Rendimientos homogéneos durante toda la vida útil de la hoja. • Mejor flexibilidad y corte más limpio. • Adaptadas a todos los materiales. • Longitud hoja: 300 mm. • Caja de 10 unidades.
HOJA SIERRA 8 DIENTES
Cualidades
Hoja de acero al cobalto: mayor resistencia al calor, menor desgaste de los dientes
Igual rendimiento durante todo el ciclo de vida de la hoja
Flexibilidad mejorada y corte más limpio
Adecuado para todos los materiales.
Igual rendimiento durante todo el ciclo de vida de la hoja
Flexibilidad mejorada y corte más limpio
Adecuado para todos los materiales.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 300 mm |
|---|---|
| Material | acero al cobalto |
| Tipo | hoja de sierra para metales |
| Embalaje | 12 caja de plástico |
| N.º de dientes por cm | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,82 € Sin IVA
/ unidad
4,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días