Referencias
Bosch:2608656014
Rubix:798319988000
EAN:3165140093507

Detalles de producto : BLISTER 5 U. HOJA SIERRA SABLE S 922 BF FLEXIBLE METAL
Hoja de sierra sable para metal
Hoja de sierra sable S 922 BF Flexible for Metal
Aplicaciones
Metales ferrosos | FundasPlásticos|Epoxi (resina epoxi)Plásticos |Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GFRP)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 96 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 215x50x5 mm |
| Peso con embalaje | 90 g |
| Longitud | 150 mm |
| Material | bim |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,99 € Sin IVA
/ unidad
29,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días