PACK 3 U. SIERRA DE CALAR HSS METAL 0,5-1,5 MM 67 MM
Hoja de sierra de calar para metal hss
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:854357
Rubix:799066231000
EAN:3660338101403
Documentos
Detalles de producto : PACK 3 U. SIERRA DE CALAR HSS METAL 0,5-1,5 MM 67 MM
Campos de aplicación:
Para chapas muy finas.
Configuración: Hoja HSS
Engranaje fresado, triscado
Corte recto.
Grosor del corte: De 0,5 a 1,5 mm
Enganche simple
Envase: Estuche de 3 piezas.
Para chapas muy finas.
Configuración: Hoja HSS
Engranaje fresado, triscado
Corte recto.
Grosor del corte: De 0,5 a 1,5 mm
Enganche simple
Envase: Estuche de 3 piezas.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 67 mm |
|---|---|
| Material | hss |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,68 € Sin IVA
/ unidad
12,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días