Rodamiento de rodillos cónicos Timken 74550-90220, Diámetro exterior: 215.9 mm | Diámetro interior: 139.7 mm | Anchura: 106.363 mm
Double-Row Tapered Roller Bearing
Ver información técnicaReferencias
Timken:74550-90220
Rubix:507455050001
fabricante:100096117
EAN:0053893394633


Resumen técnico
| Diámetro interior | 139.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215.9 mm |
| Anchura | 106.363 mm |
Detalles de producto : 74550 ASSY 90220
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Aplicaciones
General industrial and automotive applications
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 106,363x215,9x215,9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13169 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 146,05x222,25x222,25 mm |
| Peso con embalaje | 13169,1 g |
| Diámetro interior | 139.7 mm |
| Diámetro exterior | 215.9 mm |
| Anchura | 106.363 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3745,53 € Sin IVA
/ unidad
4532,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días