Rodamiento de rodillos cónicos Timken 73551-902A2, Diámetro exterior: 222.25 mm | Diámetro interior: 139.7 mm | Anchura: 75.692 mm

Double-Row Tapered Roller Bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:73551-902A2
Rubix:507355153001
EAN:0053893370781
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior139.7 mm
Diámetro exterior222.25 mm
Anchura75.692 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 73551 ASSY 902A2


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.

Aplicaciones

General industrial and automotive applications

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)75,692x222,25x222,25 mm
Peso neto9241 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)77,724x234,95x234,95 mm
Diámetro interior139.7 mm
Diámetro exterior222.25 mm
Anchura75.692 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8520,81 Sin IVA
/ unidad
10.310,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas