Rodamiento de rodillos cónicos Timken H414242-20024, Diámetro exterior: 100.457 mm | Diámetro interior: 66.675 mm | Anchura: 41.275 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:H414242-20024
Rubix:541424200001
fabricante:100133696
EAN:0053893609447
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior66.675 mm
Diámetro exterior100.457 mm
Anchura41.275 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 414242 (@


Los anillos exteriores (copas) y los anillos interiores (conos) de rodamientos de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños con bajo descentrado y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)141,7x141,7x49,0 mm
Peso con embalaje1936,8 g
Diámetro interior66.675 mm
Diámetro exterior100.457 mm
Anchura41.275 mm
Holgura del rodamientocn
375,07 € Sin IVA
/ unidad
453,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas