Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32208, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 24.75 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo IsoClass 32208
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:32208
Rubix:032208000001
fabricante:100049678
EAN:0053893430881


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 24.75 mm |
Documentos
Detalles de producto : 32208
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32208 de una hilera, tipo IsoClass. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 538 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 24.75 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,62 € Sin IVA
/ unidad
53,99 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h