Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30206, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 17.25 mm

Rodamiento de rodillos cónicos tipo IsoClass 30206

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:30206
Rubix:030206000001
fabricante:100071775
EAN:0053893430720
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17.25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 30206


Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30206 de una hilera, tipo IsoClass. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)71,374x71,374x26,924 mm
Peso con embalaje233,6 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17.25 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,00 Sin IVA
/ unidad
33,88 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas