Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32019-XA, Diámetro exterior: 145 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 32 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:32019-XA
Rubix:032019000008
fabricante:0167117260000
EAN:4012801048910


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 32 mm |
Documentos
Detalles de producto : 32019XA
Cualidades
Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con juego- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con juego- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34,32x145x145 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2075 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 320..-x |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 3000 rpm |
| Velocidad límite | 4650 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 32 mm |
| Norma | iso 10317;iso 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 275000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 170000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,79 € Sin IVA
/ unidad
211,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días