DZH-40-80-PPV-A

Cilindro plano DZH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DZH-40-80-PPV-A
Rubix:798120752000
fabricante:14055
EAN:4052568002688
DZH-40-80-PPV-A Flat cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro plano dzh, métrico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DZH-40-80-PPV-A


Cilindro plano DZH-40-80-PPV-A No giratorio, para detectores de proximidad, con amortiguación regulable en ambos extremos. Varias opciones de montaje, con o sin componentes de montaje adicionales. Carrera=80 mm, Diámetro del émbolo=(* 40 mm, * Diámetro equivalente), Desviación angular máx. del vástago +/-=1,4 grados, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto1127,8 g
Tipocilindro plano dzh, métrico
293,41 € Sin IVA
/ unidad
355,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días