LNZG-32

LNZG Fijación por horquilla

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LNZG-32
Rubix:798091191000
fabricante:32959
EAN:4052568004040
LNZG-32 Trunnion support

Resumen técnico

Tipofijación del pie de horquilla
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LNZG-32


Soporte de muñón LNZG-32 Para cilindros con muñón DNGZS Montaje. Tamaño=32, Basado en la norma=ISO 15552, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 80 °C, Peso del producto=83 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)66x50x27 mm
Peso neto86,45 g
Tipofijación del pie de horquilla
47,92 Sin IVA
/ unidad
57,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días