Referencias
Festo:DPZ-16-100-P-A
Rubix:798193425000
fabricante:32691
EAN:4052568114671

Documentos
Detalles de producto : DPZ-16-100-P-A
Accionamiento con guía de rodamiento de bolas y gran capacidad de carga gracias a la gran distancia entre los vástagos del pistón. Con amortiguación fija.
Cualidades
- Los pistones gemelos proporcionan el doble de fuerza en la mitad del espacio
- Guía con rodamiento de bolas simple o recirculante
- Ajuste preciso de la carrera en la posición final
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 265x60x83 mm |
|---|---|
| Peso neto | 667 g |
| Tipo | cilindro de pistón doble (doble) dpz |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
560,23 € Sin IVA
/ unidad
677,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días